SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UD18-22DC221

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UD18-22DC221

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6058914

Ref.Sonepar

580626

EAN

8499161628956

Sensores de distancia de ultrasonido, UD18, UD18-22DC221, Interfaz de comunicación: -, Tipo de conexión: Cable de conexión con extremo abierto: 7 x 0,25 mm2, 2 m, PUREmisor: cable de conexión con el receptor con conector macho M8, 3 polos, 1 m, PURReceptor: cable de conexión con el emisor con conector hembra M8, 3 polos, 1,2 m, PUR, Salida de emisión: Recto, Tiempo de respuesta: 5,5 ms, Salida digital: 2 x PNP

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK