SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UM12-1172211

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UM12-1172211

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6053542

Ref.Sonepar

265883

EAN

8499212209134

Sensores de distancia de ultrasonido, UM12, UM12-1172211, Interfaz de comunicación: -, Alcance de trabajo, alcance límite: 20 mm ... 150 mm, 250 mm, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 4 polos, Salida de emisión: Recto, Tiempo de respuesta: 24 ms, Salida digital: 1 x PNP

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK