SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UM18-21112B211

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6066168

Ref.Sonepar

912708

EAN

8499213434382

Sensores de distancia de ultrasonido, UM18, UM18-21112B211, Interfaz de comunicación: IO-Link, Alcance de trabajo, alcance límite: 30 mm ... 250 mm, 350 mm, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos, Salida de emisión: Recto, Tiempo de respuesta: 32 ms, Salida digital: 1 x en contrafase: PNP/NPN, Detalle de la interfaz de comunicación: IO-Link V1.1

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK