SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UM18-218127111 - 6048406

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6048406

Ref.Sonepar

630543

EAN

4047084240959

Sensores de distancia de ultrasonido, UM18, UM18-218127111, Interfaz de comunicación: -, Alcance de trabajo, alcance límite: 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos, Salida de emisión: Recto, Tiempo de respuesta: 80 ms, Tipo de salida analógica: Salida de tensión

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK