SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UM18-21812B211

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UM18-21812B211

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6066180

Ref.Sonepar

1046715

EAN

8499215365516

Sensores de distancia de ultrasonido, UM18, UM18-21812B211, Interfaz de comunicación: IO-Link, Alcance de trabajo, alcance límite: 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos, Salida de emisión: Recto, Tiempo de respuesta: 80 ms, Salida digital: 1 x en contrafase: PNP/NPN, Detalle de la interfaz de comunicación: IO-Link V1.1

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK