SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UM30-211111 - 6037660

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6037660

Ref.Sonepar

900041

EAN

8499213248033

Sensores de distancia de ultrasonido, UM30, UM30-211111, Interfaz de comunicación: -, Alcance de trabajo, alcance límite: 30 mm ... 250 mm, 350 mm, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos, Salida de emisión: Recto, Tiempo de respuesta: 32 ms, Salida digital: 1 x PNP

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK