SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UM30-212111

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UM30-212111

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6037661

Ref.Sonepar

1059148

EAN

8499215547660

Sensores de distancia de ultrasonido, UM30, UM30-212111, Interfaz de comunicación: -, Alcance de trabajo, alcance límite: 65 mm ... 350 mm, 600 mm, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos, Salida de emisión: Recto, Tiempo de respuesta: 64 ms, Salida digital: 1 x PNP

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK