SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UM30-212112

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6037665

Ref.Sonepar

777892

EAN

4047084241642

Sensores de distancia de ultrasonido, UM30, UM30-212112, Interfaz de comunicación: -, Alcance de trabajo, alcance límite: 65 mm ... 350 mm, 600 mm, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos, Salida de emisión: Recto, Tiempo de respuesta: 64 ms, Salida digital: 2 x PNP

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK