SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UM30-214118 - 6036924

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UM30-214118

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6036924

Ref.Sonepar

1111629

EAN

8400002293608

Sensores de distancia de ultrasonido, UM30, UM30-214118, Interfaz de comunicación: -, Alcance de trabajo, alcance límite: 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos, Salida de emisión: Recto, Tiempo de respuesta: 180 ms, Salida digital: 1 x PNP, Tipo de salida analógica: Salida de corriente / salida de tensión

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK