SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UM30-215118

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de distancia de ultrasonido, UM30-215118

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6036925

Ref.Sonepar

944373

EAN

8499213883753

Sensores de distancia de ultrasonido, UM30, UM30-215118, Interfaz de comunicación: -, Alcance de trabajo, alcance límite: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos, Salida de emisión: Recto, Tiempo de respuesta: 240 ms, Salida digital: 1 x PNP, Tipo de salida analógica: Salida de corriente / salida de tensión

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK