SICK - sensores de distancia láser, DL100-21AA2112 - 1058164

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1058164

Ref.Sonepar

782732

EAN

4047084234972

sensores de distancia láser, Dx100, DL100-21AA2112, Interfaz de comunicación: PROFINET, Margen de medida: 0,15 m ... 100 m, sobre lámina de reflexión "Diamond Grade", Precisión de repetición: 0,5 mm, Exactitud: ± 2 mm, Salida digital: 2 x en contrafase: PNP/NPN, Calefacción: No, Frecuencia de modulación: Fija

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK