SICK - sensores de distancia láser, DL100-22AA2112

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de distancia láser, DL100-22AA2112

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1058166

Ref.Sonepar

1108248

EAN

4047084254437

sensores de distancia láser, Dx100, DL100-22AA2112, Interfaz de comunicación: PROFINET, Margen de medida: 0,15 m ... 200 m, sobre lámina de reflexión "Diamond Grade", Precisión de repetición: 1 mm, Exactitud: ± 2,5 mm, Salida digital: 2 x en contrafase: PNP/NPN, Calefacción: No, Frecuencia de modulación: Fija

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK