SICK - sensores de distancia láser, DL35-B15552

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1057657

Ref.Sonepar

618177

EAN

4047084252679

sensores de distancia láser, Dx35, DL35-B15552, Interfaz de comunicación: IO-Link, Margen de medida: 200 mm ... 35.000 mm, sobre lámina de reflexión "Diamond Grade", Clase de láser: 1, Fuente de luz: Láser rojo, Tiempo de respuesta mínimo: 2,5 ms, Salida digital: 1 ... 2 x en contrafase: PNP/NPN, Tipo de salida analógica: Salida de corriente / salida de tensión, Entrada multifunción (MF): 1 x

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK