SICK - sensores de distancia láser, DL50-P1123

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1047361

Ref.Sonepar

547865

EAN

4047084172007

sensores de distancia láser, Dx50, DL50-P1123, Margen de medida: 200 mm ... 50.000 mm, sobre lámina de reflexión "Diamond Grade", Clase de láser: 1, Fuente de luz: Láser rojo, Tiempo de respuesta mínimo: 15 ms, Salida digital: 1 x PNP, Tipo de salida analógica: Salida de corriente, Entrada multifunción (MF): 1 x

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK