SICK - sensores de distancia láser, DL50-P2225

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1048418

Ref.Sonepar

787157

EAN

4047084172144

sensores de distancia láser, Dx50, DL50-P2225, Interfaz de comunicación: Serie, Margen de medida: 200 mm ... 50.000 mm, sobre lámina de reflexión "Diamond Grade", Clase de láser: 1, Fuente de luz: Láser rojo, Tiempo de respuesta mínimo: 10 ms, Salida digital: 1 ... 2 x PNP, Entrada multifunción (MF): − / 1 x

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK