SICK - sensores de distancia láser, DR35-B15822

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1057660

Ref.Sonepar

888009

EAN

4047084254536

sensores de distancia láser, Dx35, DR35-B15822, Interfaz de comunicación: IO-Link, Margen de medida: 200 mm ... 35.000 mm, sobre lámina de reflexión "Diamond Grade", Clase de láser: 1, Fuente de luz: Láser infrarrojo, Tiempo de respuesta mínimo: 2,5 ms, Salida digital: 2 x en contrafase: PNP/NPN, Entrada multifunción (MF): 1 x

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK