SICK - sensores de distancia láser, DS35-B15821

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1057656

Ref.Sonepar

624300

EAN

4047084250569

sensores de distancia láser, Dx35, DS35-B15821, Interfaz de comunicación: IO-Link, Margen de medida: 50 mm ... 12.000 mm, 90 % de reflectividad50 mm ... 5.300 mm, 18% de reflectancia50 mm ... 3.100 mm, 6 % de reflectividad, Clase de láser: 1, Fuente de luz: Láser infrarrojo, Tiempo de respuesta mínimo: 2,5 ms, Salida digital: 2 x en contrafase: PNP/NPN, Entrada multifunción (MF): 1 x

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK