SICK - sensores de distancia láser, DS50-P1112
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio de escaneado - Sistema de reflexión
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 3
Intervalo de alimentación - 10...30 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1047402
Ref.Sonepar
547866
EAN
4047084179303
Principio de escaneado:
Sistema de reflexión
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Intervalo de alimentación:
10...30 V
Anchura del sensor:
36.1 mm
Altura del sensor:
72.7 mm
Longitud del sensor:
57.7 mm
Procedimiento de ajuste:
Parametrización
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Resolución geométrica:
1 mm
Clase protección de láser:
Clase 2
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Longitud del intervalo de medición:
200...10000 mm
Frecuencia de conmutación:
50 Hz
Grado de protección (IP):
IP65
Tipo de tensión:
CC
Temperatura ambiente:
-30...65 °C
Por notificación de fallo:
no
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Zinc
Con función de tiempo:
no
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


