SICK - sensores de distancia láser, DT20-P224B

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de distancia láser, DT20-P224B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1040405

Ref.Sonepar

983629

EAN

4047084173882

sensores de distancia láser, DT20 Hi, DT20-P224B, Margen de medida: 100 mm ... 1.000 mm, Tipo de salida analógica: Salida de corriente, Medida tamaño del punto de luz (distancia): 6 mm x 12 mm (1000 mm), Material de la carcasa: Metal, Clase de láser: 2, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos, Unidad de conexión giratoria, Salida digital: 1 x PNP

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK