SICK - sensores de distancia láser, DT20-P254B

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de distancia láser, DT20-P254B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1041278

Ref.Sonepar

992610

EAN

4047084180354

sensores de distancia láser, DT20 Hi, DT20-P254B, Margen de medida: 50 mm ... 150 mm, Tipo de salida analógica: Salida de corriente, Medida tamaño del punto de luz (distancia): 2 mm x 4 mm (150 mm), Material de la carcasa: Metal, Clase de láser: 2, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos, Unidad de conexión giratoria, Salida digital: 1 x PNP

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK