SICK - sensores de distancia láser, DT35-B15251

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1057652

Ref.Sonepar

272532

EAN

4047084232848

sensores de distancia láser, Dx35, DT35-B15251, Interfaz de comunicación: IO-Link, Margen de medida: 50 mm ... 12.000 mm, 90 % de reflectividad50 mm ... 5.300 mm, 18% de reflectancia50 mm ... 3.100 mm, 6 % de reflectividad, Clase de láser: 2, Fuente de luz: Láser rojo, Tiempo de respuesta mínimo: 2,5 ms, Salida digital: 1 ... 2 x en contrafase: PNP/NPN, Tipo de salida analógica: Salida de corriente / salida de tensión, Entrada multifunción (MF): 1 x

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK