SICK - sensores de distancia láser, DT50-P1114

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1047581

Ref.Sonepar

363078

EAN

4047084172052

sensores de distancia láser, Dx50, DT50-P1114, Margen de medida: 200 mm ... 10.000 mm, 90 % de reflectividad200 mm ... 6.500 mm, 18% de reflectancia200 mm ... 4.000 mm, 6 % de reflectividad, Clase de láser: 2, Fuente de luz: Láser rojo, Tiempo de respuesta mínimo: 20 ms, Salida digital: 1 x PNP, Tipo de salida analógica: Salida de tensión, Entrada multifunción (MF): 1 x

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK