SICK - sensores de distancia láser, DT500-A111

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1026515

Ref.Sonepar

675398

EAN

4047084106880

sensores de distancia láser, Dx500, DT500-A111, Margen de medida: 0,2 m ... 30 m, 90 % de reflectividad0,8 m ... 15 m, 6 % de reflectividad, Precisión de repetición: 1 mm, Exactitud: ± 3 mm, Tipo de salida analógica: Salida de corriente, Calefacción: No, Consumo de energía: Typ. 3 W

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK