SICK - sensores de distancia láser, OD1-B100H50U25

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6050514

Ref.Sonepar

741872

EAN

8499210715019

sensores de distancia láser, OD Mini, OD1-B100H50U25, Margen de medida: 50 mm ... 150 mm, Tipo de salida analógica: Salida de tensión, Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 600 µm (100 mm), Material de la carcasa: Acero inoxidable, Clase de láser: 1, Tipo de conexión: Cable con conector macho, M12, 5 polos, 30 cm, Salida digital: 1 x PNP/NPN, seleccionable

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK