SICK - sensores de distancia láser, OD1-B150F0AQ15 - 6052327

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6052327

Ref.Sonepar

936222

EAN

8499213749622

sensores de distancia láser, OD Mini, OD1-B150F0AQ15, Margen de medida: 50 mm ... 250 mm, Medida tamaño del punto de luz (distancia): 2 mm x 1,3 mm (150 mm), Material de la carcasa: Metal, Clase de láser: 2, Tipo de conexión: Cable con conector macho, M12, 5 polos, 30 cm, Salida digital: 1 x PNP/NPN, seleccionable

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK