SICK - sensores de distancia láser, OD1000-6001R15

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de distancia láser, OD1000-6001R15

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1075638

Ref.Sonepar

277670

EAN

4047084396380

sensores de distancia láser, OD1000, OD1000-6001R15, Margen de medida: 200 mm ... 1.000 mm, Interfaz de comunicación: IO-Link, Tipo de salida analógica: Salida de corriente / salida de tensión, Medida tamaño del punto de luz (distancia): 1,5 mm x 1,5 mm (200 mm ... 1.000 mm), Material de la carcasa: Metal, Clase de láser: 1, Tipo de conexión: Cable con conector macho, M12, 5 polos, con codificación A, 30 cm, Salida digital: 2 x en contrafase: PNP/NPN

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK