SICK - sensores de distancia láser, OD2-P120W60I0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6036629

Ref.Sonepar

897388

EAN

8499213209102

sensores de distancia láser, OD Value, OD2-P120W60I0, Margen de medida: 60 mm ... 180 mm, Tipo de salida analógica: Salida de corriente, Medida tamaño del punto de luz (distancia): 1 mm x 1,5 mm (120 mm), Material de la carcasa: Plástico, Clase de láser: 2, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, Unidad de conexión giratoria, Salida digital: 2 x PNP

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK