SICK - sensores de distancia láser, OD2-P85W20U0 - 6036614

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6036614

Ref.Sonepar

784557

EAN

8499211329536

sensores de distancia láser, OD Value, OD2-P85W20U0, Margen de medida: 65 mm ... 105 mm, Tipo de salida analógica: Salida de tensión, Medida tamaño del punto de luz (distancia): 0,8 mm x 1,3 mm (85 mm), Material de la carcasa: Plástico, Clase de láser: 2, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, Unidad de conexión giratoria, Salida digital: 2 x PNP

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK