SICK - sensores de distancia láser, WTT12L-A2563 - 1082474

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de distancia láser, WTT12L-A2563

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1082474

Ref.Sonepar

1111630

EAN

4047084399923

sensores de distancia láser, WTT12 PowerProx, WTT12L-A2563, Subfamilia de productos: PowerProx Distance, Alcance de detección máx.: 50 mm ... 3.800 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Tiempo de vuelo de la luz, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Salida analógica: 4 mA … 20 mA / 0 V … 10 V / conmutable, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK