SICK - sensores de distancia láser, WTT12L-B1541

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de distancia láser, WTT12L-B1541

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1072607

Ref.Sonepar

628222

EAN

4047084354700

sensores de distancia láser, WTT12 PowerProx, WTT12L-B1541, Subfamilia de productos: PowerProx Precision, Alcance de detección máx.: 50 mm ... 1.800 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Tiempo de vuelo de la luz, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 5 hilos, 2 m, Salida analógica: -, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK