SICK - sensores de distancia láser, WTT190L-K2233

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de distancia láser, WTT190L-K2233

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6062141

Ref.Sonepar

363403

EAN

09306062141

sensores de distancia láser, WTT190 PowerProx, WTT190L-K2233, Subfamilia de productos: PowerProx Small, Alcance de detección máx.: 200 mm ... 3.000 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Tiempo de vuelo de la luz, Salida conmutada: PNP, NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Salida analógica: -, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK