SICK - sensores de distancia láser, WTT190L-P3536

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de distancia láser, WTT190L-P3536

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6055958

Ref.Sonepar

629016

EAN

8499160393275

sensores de distancia láser, WTT190 PowerProx, WTT190L-P3536, Subfamilia de productos: PowerProx Small, Alcance de detección máx.: 200 mm ... 2.500 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Tiempo de vuelo de la luz, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector macho M12 de 5 polos, 0,3 m, Salida analógica: -, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK