SICK - sensores de distancia láser, WTT280L-2P1536 - 6048066

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6048066

Ref.Sonepar

768787

EAN

8499211081380

sensores de distancia láser, WTT280 PowerProx, WTT280L-2P1536, Subfamilia de productos: WTT280L-2 Long Range, Alcance de detección máx.: 200 mm ... 4.000 mm200 mm ... 3.000 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Tiempo de vuelo de la luz, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 5 hilos, 2 m, Salida analógica: -, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK