SICK - sensores de distancia láser, WTT280L-2P2536

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6048062

Ref.Sonepar

363387

EAN

4047084241512

sensores de distancia láser, WTT280 PowerProx, WTT280L-2P2536, Subfamilia de productos: WTT280L-2 Long Range, Alcance de detección máx.: 200 mm ... 4.000 mm200 mm ... 3.000 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Tiempo de vuelo de la luz, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Salida analógica: -, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK