SICK - sensores de distancia láser, WTT2SL-2P3292 - 1085602

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1085602

Ref.Sonepar

651250

EAN

4047084393716

sensores de distancia láser, WTT2 PowerProx, WTT2SL-2P3292, Subfamilia de productos: PowerProx Micro, Alcance de detección máx.: 50 mm ... 800 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Tiempo de vuelo de la luz, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 4 polos, 200 mm, Salida analógica: -, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK