SICK - sensores de distancia láser, WTT4SLC-3B2262B01 - 1106949

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1106949

Ref.Sonepar

655018

EAN

4047084462979

sensores de distancia láser, WTT4 PowerProx, WTT4SLC-3B2262B01, Subfamilia de productos: PowerProx Mini Distance, Alcance de detección máx.: 50 mm ... 1.300 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Tiempo de vuelo de la luz, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Interfaz de comunicación: IO-Link, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Comunicación Eficiente, Smart Task, Nombre de tarea inteligente: Lógica base

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK