SICK - Sensores de horquilla, UFN3-70N415

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6049680

Ref.Sonepar

620496

EAN

8499212189207

Sensores de horquilla, UF, UFN3-70N415, Interfaz de comunicación: -, Ajuste: Tecla teach-in, Anchura/profundidad de horquilla: 3 mm, 69 mm, Salida conmutada: NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Detalle de tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Frecuencia de conmutación: 1,5 kHz, Tiempo de respuesta: 250 µs

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK