SICK - Sensores de horquilla, WFE-050060B337 - 1106555

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de horquilla, WFE-050060B337

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1106555

Ref.Sonepar

1074418

EAN

4047084481994

Sensores de horquilla, WFE, WFE-050060B337, Interfaz de comunicación: -, Ajuste: Potenciómetro, Fuente de luz: LED rojo, Anchura/profundidad de horquilla: 50 mm, 60 mm, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Detalle de tipo de conexión: Conector M8 de 3 polos, Frecuencia de conmutación: 5 kHz, Tiempo de respuesta: 100 µs

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK