SICK - Sensores de horquilla, WFL5-40B41CA00

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de horquilla, WFL5-40B41CA00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6058621

Ref.Sonepar

814435

EAN

8499211735351

Sensores de horquilla, WFL, WFL5-40B41CA00, Interfaz de comunicación: IO-Link, Ajuste: Tecla teach-in, Cable, Anchura/profundidad de horquilla: 5 mm, 42 mm, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Detalle de tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK