SICK - sensores de luminiscencia, LUT9U-11206

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1047050

Ref.Sonepar

868570

EAN

4047084193217

sensores de luminiscencia, LUT9, LUT9U-11206, Fuente de luz: LED, UV, Interfaz de comunicación: -, Alcance: 20 mm, Salida conmutada: PNP, NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tamaño del spot: 3 mm x 9 mm, Posición del spot: Longitudinal, Salida de luz: Lado largo, Detalle de tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK