SICK - sensores de luminiscencia, LUTM-UP81162P - 1067295

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1067295

Ref.Sonepar

812655

EAN

4047084334863

sensores de luminiscencia, LUTM, LUTM-UP81162P, Fuente de luz: LED, UV, Interfaz de comunicación: -, Alcance: 12,5 mm, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tamaño del spot: 2 mm x 2,5 mm, Posición del spot: Longitudinal, Salida de luz: Lado largo, Detalle de tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK