SICK - Sensores de nivel, GRF18S-N234LV - 1092959

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de nivel, GRF18S-N234LV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1092959

Ref.Sonepar

1025828

EAN

4047084440786

Sensores de nivel, GRF18S, GRF18S-N234LV, Conexión de proceso: G ½, Salida de señal: 1 x NPN, Partes en contacto con el medio: Acero inoxidable 1.4404, polisulfona, FPM, Tipo de conexión: 1 Conector circular M12 de 4 polos, Modo de conmutación: Contacto de apertura, Temperatura de proceso: –10 °C ... +55 °C, Grado de protección: IP67 / IP69

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK