SICK - Sensores de nivel, LBV310-XXAGDRKMX

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de nivel, LBV310-XXAGDRKMX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6038011

Ref.Sonepar

938475

EAN

8499213790198

Sensores de nivel, LBV300, LBV310-XXAGDRKMX, Conexión de proceso: G 1½ A PN 25, Salida de señal: Relé doble (DPDT), Longitud de sonda: 220 mm, Material de la carcasa: Plástico, Tipo de conexión: M20 x 1,5, Temperatura de proceso: –50 °C ... +150 °C

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK