SICK - Sensores de nivel, LBV311-XXBGCRKMX

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de nivel, LBV311-XXBGCRKMX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6049011

Ref.Sonepar

935167

EAN

8499213731238

Sensores de nivel, LBV301, LBV311-XXBGCRKMX, Conexión de proceso: G 1 A, Salida de señal: Relé doble (DPDT), Longitud de sonda: 160 mm, Material de la carcasa: Plástico, Tipo de conexión: M20 x 1,5, Temperatura de proceso: –50 °C ... +250 °C, pieza intermedia de temperatura

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK