SICK - Sensores de nivel, LFC-XXSGTM - 6073811

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6073811

Ref.Sonepar

699374

EAN

8499210073102

Sensores de nivel, LFC, LFC-XXSGTM, Conexión de proceso: G ½ A PN25, ISO0228-1, para adaptador roscado higiénico / 316L (RA < 0,76 µm), Salida de señal: 2 x PNP/NPN, IO-Link, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404, Plástico (Valox®), Partes en contacto con el medio: Punta del sensor PEEK, pulida, Tipo de conexión: 1 Conector circular M12 de 4 polos, Temperatura de proceso: –20 °C ... +100 °C, +135 °C durante máx. 1 h, Grado de protección: IP 66 / IP67 e IP 69 (NEMA tipo 6P)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK