SICK - Sensores de nivel, LFP0300-A4DMB

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de nivel, LFP0300-A4DMB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1071084

Ref.Sonepar

1096556

EAN

4047084346361

Sensores de nivel, LFP Cubic, LFP0300-A4DMB, Conexión de proceso: G ¾ A, Longitud de sonda: 300 mm, Tipo de sonda: Sonda de varilla, Tipo de aplicación/Diseño: Electrónica distante, longitud de cable: 3,3 m, Salida de señal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Tipo de conexión: 1 conector circular M12 de 5 polos, Temperatura de proceso: –20 °C ... +100 °C

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK