SICK - Sensores de nivel, LFP0500-G3NMB - 1058577

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1058577

Ref.Sonepar

902737

EAN

4047084350849

Sensores de nivel, LFP Inox, LFP0500-G3NMB, Conexión de proceso: G ¾ A, Longitud de sonda: 500 mm, Tipo de aplicación/Diseño: Standard, Salida de señal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Tipo de conexión: 1 conector circular M12 de 5 polos, Temperatura de proceso: –20 °C ... +150 °C, Diseño de la carcasa: Con tapa cerrada

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK