SICK - Sensores de nivel, LFV200-XXSGATPML

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de nivel, LFV200-XXSGATPML

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6037293

Ref.Sonepar

938386

EAN

8499213788577

Sensores de nivel, LFV200, LFV200-XXSGATPML, Conexión de proceso: G 1 A PN 64, Salida de señal: Salida de transistor PNP, Longitud de sonda: 115 mm, Partes en contacto con el medio: Acero inoxidable 1.4404, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404, PEI, Tipo de conexión: 1 Conector circular M12 de 4 polos, Temperatura de proceso: –40 °C ... +100 °C

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK