SICK - Sensores de nivel, LFV200-XXTGATPM

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6036357

Ref.Sonepar

363354

EAN

09306036357

Sensores de nivel, LFV200, LFV200-XXTGATPM, Conexión de proceso: G 1 A PN 64, Salida de señal: Salida de transistor PNP, Longitud de sonda: 67 mm, Partes en contacto con el medio: Acero inoxidable 1.4404, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404, PEI, Tipo de conexión: 1 Conector circular M12 de 4 polos, Temperatura de proceso: –40 °C ... +150 °C

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK