SICK - Sensores de nivel, LFV230-XXHCLTPM0250

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6053926

Ref.Sonepar

363399

EAN

09306053926

Sensores de nivel, LFV200, LFV230-XXHCLTPM0250, Conexión de proceso: Tri-Clamp 1'' (PN 16, L, Ra<0,8μm), Salida de señal: Salida de transistor PNP, Longitud de sonda: 250 mm, Partes en contacto con el medio: Acero inoxidable 316L (Ra ≤ 0,8 µm), Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404, PEI, Tipo de conexión: 1 Conector circular M12 de 4 polos, Temperatura de proceso: –40 °C ... +150 °C

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK